Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 5691342

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Encastrés Leds

EAN

3663673232788

Réf. Sonepar

00553323278

Réf. Fournisseur

5691342

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5691342

De la gamme de produit : Encastrés leds