Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5692852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673233532
Réf. Sonepar
00553323353
Réf. Fournisseur
5692852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


