Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE - 5694452

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4696 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234256
Réf. Sonepar
00553004057
Réf. Fournisseur
5694452
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4696 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4808Lm 3500°K 28° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


