Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE NOIRE - 5694442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234225
Réf. Sonepar
00553004056
Réf. Fournisseur
5694442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 28° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


