Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 5693942

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233143

Réf. Sonepar

00553323314

Réf. Fournisseur

5693942

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5693942

De la gamme de produit : Encastrés leds