Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE NOIRE - 5694132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673233563
Réf. Sonepar
00553323356
Réf. Fournisseur
5694132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3722Lm 3000°K 37° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


