Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5694252

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673234164

Réf. Sonepar

00553323416

Réf. Fournisseur

5694252

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694252

De la gamme de produit : Encastrés leds