Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° BASE NOIRE - 5694752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234348
Réf. Sonepar
00553323434
Réf. Fournisseur
5694752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5694752
De la gamme de produit : Encastrés leds
Désignation technique:
- Decoled refl.blanc irc90 dali 45w 5420lm 3500°k 28° noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


