Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE NOIRE - 5694652

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
EAN
3663673233808
Réf. Sonepar
00553323380
Réf. Fournisseur
5694652
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


