Cubispot - DECOLED REFL.NOIR LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° - BASE NOIRE - 579AR32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3693...3693 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234850
Réf. Sonepar
00553323485
Réf. Fournisseur
579AR32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3693...3693 lm
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 579AR32
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


