Cubispot - DECOLED REFL.NOIR LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BASE NOIRE - 579B142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234430
Réf. Sonepar
00553323443
Réf. Fournisseur
579B142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
3848...3848 lm
DECOLED REFL.NOIR LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 49° - BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


