Cubispot - DECOLED REFL.NOIR LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - BASE NOIRE - 579PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
adapté à un montage encastré - Oui
flux lumineux - 4218...4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673234676
Réf. Sonepar
00553323467
Réf. Fournisseur
579PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4218...4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DECOLED REFL.NOIR LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 42° - BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 579PO32
De la gamme de produit : Encastrés leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


