Non retournable

Cubispot - DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 57° NOIR - 609AR42

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 ART IRC98  2 X 39W 2 X 4045Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086923

Réf. Sonepar

00553308692

Réf. Fournisseur

609AR42

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 57° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot