Cubispot - DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 42° GRIS - 609BC35

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOUCHERIE  2 X 45W 2 X 3181Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086510

Réf. Sonepar

00553308651

Réf. Fournisseur

609BC35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 42° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot