Non retournable

Cubispot - DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 42° NOIR - 609BC32

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOUCHERIE  2 X 45W 2 X 3181Lm 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086503

Réf. Sonepar

00553308650

Réf. Fournisseur

609BC32

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 42° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot