Cubispot - DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 57° GRIS - 609BC45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086480
Réf. Sonepar
00553308648
Réf. Fournisseur
609BC45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 BOUCHERIE 2 X 45W 2 X 3181Lm 57° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


