Non retournable

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° BLANC - 609B121

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17  2 X 40W 2 X 3848Lm 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086701

Réf. Sonepar

00553308670

Réf. Fournisseur

609B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot