Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° NOIR - 609B122

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17  2 X 40W 2 X 3848Lm 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086718

Réf. Sonepar

00553308671

Réf. Fournisseur

609B122

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot