Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 37° GRIS - 609B135

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17  2 X 40W 2 X 3848Lm 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086695

Réf. Sonepar

00553308669

Réf. Fournisseur

609B135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 37° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot