Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 37° NOIR - 609B132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086688
Réf. Sonepar
00553308668
Réf. Fournisseur
609B132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 37° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


