Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° BLANC - 609B221

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21  2 X 45W 2 X 4855Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086619

Réf. Sonepar

00553308661

Réf. Fournisseur

609B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot