Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° GRIS - 609B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086633
Réf. Sonepar
00553308663
Réf. Fournisseur
609B225
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


