Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° NOIR - 609B222

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21  2 X 45W 2 X 4855Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086626

Réf. Sonepar

00553308662

Réf. Fournisseur

609B222

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 28° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot