Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 42° NOIR - 609B232

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21  2 X 45W 2 X 4855Lm 42° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086596

Réf. Sonepar

00553308659

Réf. Fournisseur

609B232

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 42° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot