Non retournable

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 57° BLANC - 609B241

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21  2 X 45W 2 X 4855Lm 57° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086558

Réf. Sonepar

00553308655

Réf. Fournisseur

609B241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 57° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot