Cubispot - DELTA 2 IRC80 2 X 19W 2 X 2339Lm 3000°K 37° NOIR - 6092032

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC80  2 X 19W 2 X 2339Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2183 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082543

Réf. Sonepar

00553308254

Réf. Fournisseur

6092032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2183 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 IRC80 2 X 19W 2 X 2339Lm 3000°K 37° NOIR