Cubispot - DELTA 2 IRC80 2 X 19W 2 X 2455Lm 4000°K 49° GRIS - 6091945

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC80  2 X 19W 2 X 2455Lm 4000°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2239 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673082499

Réf. Sonepar

00553308249

Réf. Fournisseur

6091945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2239 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 IRC80 2 X 19W 2 X 2455Lm 4000°K 49° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot