Cubispot - DELTA 2 IRC80 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 23° BLANC - 6092951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673082895
Réf. Sonepar
00553308289
Réf. Fournisseur
6092951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DELTA 2 IRC80 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 23° BLANC


