Cubispot - DELTA 2 IRC80 2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° BLANC - 6094031

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC80  2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673043506

Réf. Sonepar

00553304350

Réf. Fournisseur

6094031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DELTA 2 IRC80 2 X 40W 2 X 4344Lm 3000°K 49° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot