Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 19W 2 X 2455Lm 4000°K 49° NOIR - 6161942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673083359
Réf. Sonepar
00553308335
Réf. Fournisseur
6161942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


