Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 27W 2 X 3134Lm 3000°K 23° GRIS - 6162935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673083786
Réf. Sonepar
00553308378
Réf. Fournisseur
6162935
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


