Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 23° GRIS - 6162955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673083847
Réf. Sonepar
00553308384
Réf. Fournisseur
6162955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 23° GRIS


