Non retournable

Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 39W 2 X 5450Lm 3000°K 42° BLANC - 6163831

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI  2 X 39W 2 X 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673083915

Réf. Sonepar

00553308391

Réf. Fournisseur

6163831

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 39W 2 X 5450Lm 3000°K 42° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot