Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 39W 2 X 5450Lm 3000°K 57° NOIR - 6163932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673083984
Réf. Sonepar
00553308398
Réf. Fournisseur
6163932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


