Non retournable

Cubispot - DELTA 2 IRC90 2 X 39W 2 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS - 6153735

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC90  2 X 39W 2 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673084868

Réf. Sonepar

00553308486

Réf. Fournisseur

6153735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 IRC90 2 X 39W 2 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot