Cubispot - DELTA 2 IRC90 DALI 2 X 19W 2 X 2063Lm 3500°K 49° NOIR - 6181952

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC90 DALI  2 X 19W 2 X 2063Lm 3500°K 49° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673085452

Réf. Sonepar

00553308545

Réf. Fournisseur

6181952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 IRC90 DALI 2 X 19W 2 X 2063Lm 3500°K 49° NOIR