Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 28° BLANC - 609PO21

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE  2 X 39W 2 X 4620Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086794

Réf. Sonepar

00553308679

Réf. Fournisseur

609PO21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 28° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot