Non retournable

Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 42° GRIS - 609PO35

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE  2 X 39W 2 X 4620Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086787

Réf. Sonepar

00553308678

Réf. Fournisseur

609PO35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 42° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot