Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 42° NOIR - 609PO32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086770
Réf. Sonepar
00553308677
Réf. Fournisseur
609PO32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 42° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


