Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 57° BLANC - 609PO41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086732
Réf. Sonepar
00553308673
Réf. Fournisseur
609PO41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 57° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


