Cubispot - DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 42° GRIS - 609TE35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086879
Réf. Sonepar
00553308687
Réf. Fournisseur
609TE35
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 42° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


