Cubispot - DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 57° BLANC - 609TE41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086824
Réf. Sonepar
00553308682
Réf. Fournisseur
609TE41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 57° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


