Cubispot - DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 57° GRIS - 609TE45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673086848
Réf. Sonepar
00553308684
Réf. Fournisseur
609TE45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 57° GRIS


