Cubispot - DELTA 3 ART IRC98 3 X 39W 3 X 4045Lm 28° GRIS - 607AR25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673092030
Réf. Sonepar
00553309203
Réf. Fournisseur
607AR25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 3 ART IRC98 3 X 39W 3 X 4045Lm 28° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


