Cubispot - DELTA 3 BOUCHERIE 3 X 45W 3 X 3181Lm 28° GRIS - 607BC25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673091583
Réf. Sonepar
00553309158
Réf. Fournisseur
607BC25
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 3 BOUCHERIE 3 X 45W 3 X 3181Lm 28° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


