Non retournable

Cubispot - DELTA 3 BOUCHERIE 3 X 45W 3 X 3181Lm 42° BLANC - 607BC31

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOUCHERIE  3 X 45W 3 X 3181Lm 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091538

Réf. Sonepar

00553309153

Réf. Fournisseur

607BC31

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 3 BOUCHERIE 3 X 45W 3 X 3181Lm 42° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot