Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 49° GRIS - 607B145

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17  3 X 40W 3 X 3848Lm 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091705

Réf. Sonepar

00553309170

Réf. Fournisseur

607B145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 49° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot