Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 23° BLANC - 607B121

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17  3 X 40W 3 X 3848Lm 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091743

Réf. Sonepar

00553309174

Réf. Fournisseur

607B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 23° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot