Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 37° GRIS - 607B135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673091736
Réf. Sonepar
00553309173
Réf. Fournisseur
607B135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 37° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


