Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 28° BLANC - 607B221

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21  3 X 45W 3 X 4855Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091651

Réf. Sonepar

00553309165

Réf. Fournisseur

607B221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 28° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot